イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
SPセンター90°コート付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36999882
品番
90SPC4.0X12TICN
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
小径(Φmm)
4
シャンク径(Φmm)
12
全長(mm)
80
センター穴角(°)
90
トラスコ品番
277-7851
表面処理
TiCNコーティング