イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
SPセンター90°コート付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36999925
品番
90SPC6.0X20TICN
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
小径(Φmm)
6
シャンク径(Φmm)
20
全長(mm)
120
センター穴角(°)
90
トラスコ品番
277-7878
表面処理
TiCNコーティング