イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
SPセンター90°コート付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36999943
品番
90SPC8.0X25TICN
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
小径(Φmm)
8
シャンク径(Φmm)
25
全長(mm)
140
センター穴角(°)
90
トラスコ品番
277-7886
表面処理
TiCNコーティング