イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
SPセンター90°超硬 ノンコート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36999986
品番
90SPC1.0X3CB
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
277-8092
材質
超硬合金(Carbide)
全長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
3
表面処理
ノンコート
小径(Φmm)
1
センター穴角(°)
90