イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
SPセンター90°超硬 ノンコート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37000004
品番
90SPC1.5X4CB
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
トラスコ品番
277-8106
材質
超硬合金(Carbide)
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
ノンコート
小径(Φmm)
1.5
センター穴角(°)
90