イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
SPセンター90°超硬 ノンコート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37000022
品番
90SPC2.0X6CB
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
トラスコ品番
277-8114
材質
超硬合金(Carbide)
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
表面処理
ノンコート
小径(Φmm)
2
センター穴角(°)
90