イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
SPセンター90°超硬 ノンコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37000047
品番
90SPC2.5X8CB
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
277-8122
材質
超硬合金(Carbide)
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
表面処理
ノンコート
小径(Φmm)
2.5
センター穴角(°)
90