イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
SPセンター90°超硬 ノンコート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37000065
品番
90SPC3.0X10CB
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
277-8131
材質
超硬合金(Carbide)
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
10
表面処理
ノンコート
小径(Φmm)
3
センター穴角(°)
90