イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
SPセンター60°超硬コート付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37000126
品番
90SPC0.5X2CBALD
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
小径(Φmm)
0.5
シャンク径(Φmm)
2
全長(mm)
40
センター穴角(°)
90
トラスコ品番
277-8289
材質
超硬
表面処理
ALDコーティング