イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
SPセンター60°超硬コート付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37000162
品番
90SPC1.5X4CBALD
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
小径(Φmm)
1.5
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
40
センター穴角(°)
90
トラスコ品番
277-8301
表面処理
ALDコーティング