※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
センタードリルコート付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37000765
品番
CD1.0X4TICN
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
小径(Φmm)
1
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
37
トラスコ品番
302-6779
表面処理
TiCNコーティング
センター穴角(°)
60