※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
センタードリルコート付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37000871
品番
CD2.5X8TICN
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
小径(Φmm)
2.5
シャンク径(Φmm)
8
全長(mm)
56
トラスコ品番
302-6906
表面処理
TiCNコーティング
センター穴角(°)
60