※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
センタードリルコート付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37001054
品番
CD5.0X12TICN
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
小径(Φmm)
5
シャンク径(Φmm)
12
全長(mm)
70
トラスコ品番
302-7082
表面処理
TiCNコーティング
センター穴角(°)
60