※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
センタードリルコート付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37001097
品番
CD6.0X16TICN
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
小径(Φmm)
6
シャンク径(Φmm)
16
全長(mm)
84
トラスコ品番
302-7121
表面処理
TiCNコーティング
センター穴角(°)
60