※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
センタードリルコート付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37001115
品番
CD6.0X18TICN
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
小径(Φmm)
6
シャンク径(Φmm)
18
全長(mm)
93
トラスコ品番
302-7147
表面処理
TiCNコーティング
センター穴角(°)
60