テーパードリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)11.2 注文コード37001587 品番TDD1120M1
参考基準価格(税別)¥8,010 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は刃先径など344種類から選べます 他の種類を見る

一般穴あけ用です。

刃先径(Φmm)11.2 材質ハイス 用途汎用・一般加工 トラスコ品番109-1964 全長(mm)188 質量(g)112 有効長(mm)105 シャンク径MT1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする