インパクト用ソケットMP(マグネットタイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37001964 品番 3BMP1005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

強力マグネット希士類を使用し、ボルトナットの脱落の防止がはかれ、作業効率が大幅アップします。
マグネット希士類です。
マグネットはドライバーソケットに固定、ボルト専用タイプ
耐久性の高い特殊鋼(焼き入れ)を使用し、価格もリーズナブルです。

用途
インパクトドライバー・インパクトレンチでの使用。
組み立て現場でのボルトナットの脱落防止。
対辺寸法(mm)10 六角軸対辺(mm)6.35 全長(mm)50 質量(g)28 トラスコ品番330-2431
注意
※ボルトのサイズに合ったものを使用してください。
ドライバーソケットはボルトを完全に差し込んだ後に回転させてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:212

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-11
用途:
外装工事
建設業・工事業

ボルトがソケットにしっかりとくっついてくれる。goodです

対象商品:
37001982
2025-01-14
用途:
物置き…

物置き屋には必需品です。もう少し安いと助かるのですが…

対象商品:
37001946
2021-06-08
用途:
物置の組み立て
エクステリア津田 様 (建設業・工事業)

大概6mmのスチールボルトなのでマグネットで取れないのでボルトを落とさずに作業がはかどります。

1人が参考にしています
対象商品:
37001946
2018-03-13
用途:
各種物置やガレージの組み立て工事

以前は一つ短いサイズを使用していましたが、150の方が使用しやすいです。
18vのインパクトで年間200棟以上使用していますが耐久性もバツグンです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする