テーパードリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)15.9 注文コード37002052 品番TDD1590M2
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は刃先径など344種類から選べます 他の種類を見る

一般穴あけ用です。

刃先径(Φmm)15.9 材質ハイス 用途汎用・一般加工 トラスコ品番109-3843 全長(mm)230 質量(g)273 有効長(mm)130 シャンク径MT2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする