※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CG Series(CG1LN25)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
300
注文コード
37002202
品番
CG1LN25-300Z-XC6
参考基準価格(税別)
¥10,070
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
300
クッション
(N) ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
CADデータダウンロード