ヘキサゴンレンチソケット(ショートタイプ) (差込角12.7mm)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37002253 品番 414C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

インパクトソケット

対辺寸法(mm)14 差込角(mm)12.7 全長(mm)50 質量(g)105 外径(Φmm)(差込部)25 トラスコ品番296-2853

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37002341
2024-06-18
用途:
重機の修理、整備。
自動車・二輪車・自転車関連業

インパクトレンチ用に使用してましたが、折れました
、もう少し、強度が、あつっほうがいいです。

対象商品:
37002147
2021-11-27
用途:
インパクトよるネジ緩め

ネジにロックタイを塗ってあると太刀打ちできませんが、インパクトなら話は別です。
少しガスで炙った後に一気にインパクトで緩めましょう。

対象商品:
37002402
2021-03-31
用途:
機械整備
有限会社サンマシンサービス 様 (建設業・工事業)

普通のラチェットハンドルやブレイカーバーで使用しています。
短いので舐める心配が少なくトルクをかけれます

1人が参考にしています
対象商品:
37002147
2018-12-16
用途:
機械組み付け、メンテナンス
刑部エンジニアリング 様 (製造業)

今まで使っていた物よりショウトな分、力が入るんでメンテナンスの時は助かります。

対象商品:
37002271
2018-12-03
用途:
機械のメンテナンス

価格は安いが 強度に疑問 初めての使用で 差込部が破損した 初めから国産を買うべきだった

1人が参考にしています
対象商品:
37002147
2018-01-27
用途:
個人趣味エンジン整備スバルGDB-A型カムプーリー脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

手持ち工具とロングスピンナーハンドルでは捻じれるぐらい硬かったボルトが見事一発でもどりました。インパクト使用ではないですが、埋め込みタイプではない、さすが一体型です。全長が短くてさらに良い。

対象商品:
37002323
2016-08-29
用途:
バイク整備

作りもしっかりしておりインパクトレンチでネジロックで締めてあったボルトも簡単に緩めることが出来た。

1人が参考にしています
対象商品:
37002147
2015-03-06
用途:
機械修理

他社は60mm
ナックは50mmなので狭い場所では役立つ価格もかなり安い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする