ヘキサゴンレンチソケット (差込角19.0mm)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37002506 品番 617C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

インパクトソケット

対辺寸法(mm)17 差込角(mm)19.0 全長(mm)62 質量(g)270 トラスコ品番296-2896

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37002524
2022-09-12
用途:
機械組み立て作業
株式会社高根工業 様 (建設業・工事業)

取引している金物屋さんでは在庫が無く、納品に一ヶ月近くかかると言われてしまいました。
特殊な部品でもすぐに届くのは本当に助かります。
品物のクオリティに関してはメーカーさんがしっかり作ってくれているので何の問題もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする