曜日別特売
619C ヘキサゴンレンチソケット (差込角19.0mm) NAC(長堀工業) 37002524

ヘキサゴンレンチソケット (差込角19.0mm)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)19
内容量1個注文コード37002524品番619C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

インパクトソケット

対辺寸法(mm)19差込角(mm)19.0全長(mm)62質量(g)270トラスコ品番296-2900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37002524
2022-09-12
用途: 機械組み立て作業
株式会社高根工業建設業・工事業

取引している金物屋さんでは在庫が無く、納品に一ヶ月近くかかると言われてしまいました。
特殊な部品でもすぐに届くのは本当に助かります。
品物のクオリティに関してはメーカーさんがしっかり作ってくれているので何の問題もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする