曜日別特売
814C ヘキサゴンレンチソケット (差込角25.4mm) NAC(長堀工業) 37002567

ヘキサゴンレンチソケット (差込角25.4mm)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)14
内容量1個注文コード37002567品番814C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

インパクトソケット

対辺寸法(mm)14差込角(mm)25.4全長(mm)75質量(g)510トラスコ品番296-2926
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37002585
2018-03-19
用途: ボルトの取り外しで倍力レンチと併用する際
株式会社コーレンス卸売・小売業

倍力レンチと併用の際、差込角違いの14mm六角レンチソケットしか手元に無かった為、アジャスターレンチソケットと組み合わせての使用を試みました。
ところが、レンチが長すぎて倍力レンチの圧受けが固定できない為、 NAC(長堀工業) ヘキサゴンレンチソケット (差込角25.4mm)を使用して無事、ボルトの取り外しを行えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする