ヘキサゴンレンチソケット (差込角25.4mm)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37002603 品番 819C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

インパクトソケット

対辺寸法(mm)19 差込角(mm)25.4 全長(mm)75 質量(g)520 トラスコ品番296-2942

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37002585
2018-03-19
用途:
ボルトの取り外しで倍力レンチと併用する際
株式会社コーレンス 様 (卸売・小売業)

倍力レンチと併用の際、差込角違いの14mm六角レンチソケットしか手元に無かった為、アジャスターレンチソケットと組み合わせての使用を試みました。
ところが、レンチが長すぎて倍力レンチの圧受けが固定できない為、 NAC(長堀工業) ヘキサゴンレンチソケット (差込角25.4mm)を使用して無事、ボルトの取り外しを行えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする