ヘキサゴンレンチソケット(ショートタイプ) (差込角9.52mm)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37002646 品番 310C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

インパクトレンチでの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。
スタンダードからロングサイズまでの段階的な品揃えで奥まった所、狭い箇所での締め付けにも対応します。
六角穴付、止めネジ用ボルト専用ショートタイプ
耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。

対辺寸法(mm)10 差込角(mm)9.52 全長(mm)42 質量(g)55 用途インパクト(パワーツール)用 付属品ピン・リング トラスコ品番296-2667
注意
※ピン、リングはツールへ確実に固定してください。
ピン、リングに変形、磨耗、劣化などの異常が認められたら交換してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:208

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37002743
2012-08-02
用途:
ラチェットハンドルで使用するために購入しました。

KTCの9.5ショートヘキサゴンの在庫が無かったので、やむなく購入しました。ご覧のとおりインパクトレンチ用なだけあってしっかりとした作りで質量もあります。そんな訳で、正直ラチェットハンドルでの使用はお勧めできません。ピンとリングは付属していますのでインパクトレンチ用に低予算で購入するには良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする