曲りシノ付両口ラチェットレンチ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37003285 品番 RNB1719
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

正逆は切り替え爪式です。
番線締め付けに最適な曲りシノ付ラチェットレンチです。
安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。
ニッケルクロムメッキ仕上げです。

呼び寸法17×19 厚さ(mm)50 全長(mm)310 質量(g)400 トラスコ品番331-9415 シノの有無あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37003285
2017-05-29
用途:
組立て、解体
サービス業

先端の角度を調整できるようにしてもらいたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする