曜日別特売
RNB1721 曲りシノ付両口ラチェットレンチ スーパーツール 37003303

 

RNB1721 曲りシノ付両口ラチェットレンチ スーパーツール 37003303
RNB1721 曲りシノ付両口ラチェットレンチ スーパーツール 37003303

曲りシノ付両口ラチェットレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法17×21
内容量1本注文コード37003303品番RNB1721
参考基準価格(税別)¥4,280販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

正逆は切り替え爪式です。
番線締め付けに最適な曲りシノ付ラチェットレンチです。
安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。
ニッケルクロムメッキ仕上げです。

呼び寸法17×21厚さ(mm)50全長(mm)310質量(g)400トラスコ品番331-9423シノの有無あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37003285
2017-05-29
用途: 組立て、解体
サービス業

先端の角度を調整できるようにしてもらいたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする