スライド吊バンドレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37003522 品番PHW-1317L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,350
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

先端めがね部は、タン付吊金具の早回しに便利です。しかも、ナットにめがね部を差込み、手を離してもレンチが落ちません。
スライド式ロングソケットで作業効率がアップします。
パイプに干渉することなく連続作業が可能です。
各種配管バンド(100A・125A)のバンド締め、ダクト、電気の設備工事、ボルト着脱に適しています。

対辺寸法(mm)13×17 対辺(mm)(スパナ部)17 全長(mm)180 質量(g)275 トラスコ品番322-2837

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする