曜日別特売
DFL1214 ダブルフレックスロックギアレンチ Pro-Auto 37003617

DFL1214 ダブルフレックスロックギアレンチ Pro-Auto 37003617
DFL1214 ダブルフレックスロックギアレンチ Pro-Auto 37003617
DFL1214 ダブルフレックスロックギアレンチ Pro-Auto 37003617

ダブルフレックスロックギアレンチ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)12×14
全長(mm)196
内容量1本注文コード37003617品番DFL1214
参考基準価格(税別)¥6,930販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ギア数72山、送り角5度のギアにダブルフレックス機構を採用した高能率ギアレンチ。
フレックス機構は180度首振りOK。
12段階15度の角度調整で固定できるロック機構採用で、ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群。
本締め可能。

呼び寸法12×14厚さt1(mm)8.2厚さt2(mm)9.0全長(mm)196質量(g)142トラスコ品番326-2022形状ストレート(両頭首振り)厚さ(mm)T1 8.2/T2 9.0対辺寸法(mm)12×14首振りありラチェット機構あり
注意
※正逆の切り替えはついていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37003617
2021-08-25
用途: 自動車メンテナンス

12-14は特にK6Aベルト調整で最も使いやすく。
長年に渡って使用していますが、首振り固定が少しグスグスになったぐらいで、ベルト調整の固定ボルトぐらいの本締め緩めぐらいならラチェットは壊れませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 37003617
2015-10-29
用途: 自動車修理

角度が固定でき、非常に使いやすいです。長く使用したいので本締めは、メガネレンチを使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 37003653
2015-02-17
用途: 工作機械組み付け

角度が固定できるので外れにくくなった 以前の物は早く動かすとよく外れた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする