ミトロイ
ミトロイの スパナ/レンチ
ミトロイの ラチェットレンチ
ミトロイの 両口ラチェットレンチ
ラックレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37003757
品番
TRW-2AR
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
電設作業や水まわり設備作業に大変便利です。
ロングソケットタイプ:各種ラック用に使いやすい長さになっています。
1丁で4サイズに対応します。
安全ロープ取り付け穴を設けています。
本締め可能です。
対辺寸法(mm)
8×10・12×13
全長(mm)
166
トラスコ品番
281-3050
質量(g)
225
厚さt1(mm)
26.5
厚さt2(mm)
40