スーパーツール
スーパーツールの 落下防止用コード
スーパーツールの コード 落下防止用
安全ロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37004073
品番
AR430DY
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ダイレクトキャッチ式のスリムフックは、工具に直接装着が可能です。
最大使用荷重(kg)
1
最大長(mm)
1700
自然長(mm)
470
色
黄緑
用途
ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。
トラスコ品番
325-8084
質量(g)
65
芯径(mm)
0.8
コード径(Φmm)
3