RM-17X19SL 超ロングラチェットレンチ トップ工業 37004116

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超ロングラチェットレンチ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)17×19
全長(mm)312
内容量1本注文コード37004116品番RM-17X19SL
参考基準価格(税別)¥9,550販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

正逆は切替爪式です。
片口(対辺サイズの大きい方)が超ロングソケットです。
本体はさびにくいカチオン塗装です。
便利なシノ付きです。
安全ロープ取り付け穴を設けています。

対辺寸法(mm)17×19厚さ(mm)86全長(mm)312質量(kg)0.54トラスコ品番337-1719RoHS指令(10物質対応)対応シノの有無あり
注意
※ボルト・ナットに合ったサイズを使用し、斜め掛け・浅掛けや柄部にパイプを差し込んで過大な力を加えないでください。
高所作業で使用するときは、安全ひも等の落下防止策をしてください。
工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37004177
2023-12-17
用途: 4分-5分のナット締付け時
有限会社猪原工業

こちらの商品はホームセンター等でなかなか売っていないので気に入ってます。基本的には4分-21角、5分-26角だと思いますので重宝しています。

対象商品 : 37004231
2021-02-06
用途: 鉄骨組立時
笹木工業

動きが滑らかで、H鋼のウェブや、長く低い場所のアンカーボルトの手締めがとても容易にでき、使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 37004152
2016-07-01
用途: ガードレールの取り付け時

非常に取り扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする