イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイスストレートシャンク
ストレートドリル セット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(19本組)
注文コード
37005394
品番
D19-S
参考基準価格(税別)
¥27,040
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金。
トラスコ品番
302-2587
セット内容
(mm):1.0〜10.0(0.5とび)
材質
高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE
質量(kg)
0.72
シャンク形状
ストレートシャンク