ロング両口メガネレンチ

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 対辺寸法(mm)10.0×12 形状オフセット 注文コード37005936 品番M45-1012
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は対辺寸法・形状など26種類から選べます 他の種類を見る

柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。
めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。
めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。

対辺寸法(mm)10.0×12 全長(mm)194 質量(g)65 トラスコ品番294-3930 寸法L(mm)194 形状オフセット 寸法D1(mm)15.5 寸法D2(mm)18.0 寸法T1(mm)6.5 寸法T2(mm)7.5 二面幅(mm)10×12
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37006006
2025-05-16
用途:
オートバイメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

整備士時代からずっと使っているメーカーで(40年以上前から)
プロとしての使用頻度にも素晴らしい耐久性で長く使えます。

対象商品:
37006155
2023-03-30
用途:
機器設置作業
建設業・工事業

細かいところにも入り、使用がってが良い。
ボルトの頭をなめることなく作業ができます。

対象商品:
37005981
2023-05-05
用途:
自動車整備

会社で使用しているメーカーがKTCですので、かぶらないようにトネを使っています。
若干安いのがいいです。使い心地はほぼおなじです。

対象商品:
37006103
2023-01-13
用途:
自動車のメンテナンス
その他業種

友人の工具を借りた際に使いやすさを感じて購入しました。やはり信頼できるメーカーのモノは使いやすいです。

対象商品:
37005936
2022-09-03
用途:
オートバイ修理
北総軽貨 様 (運輸・通信業)

精度の良い、日本製の工具が届いて満足です。前回別のサイズを購入したときには、とどいた工具が錆びていたのですが、今回は小さい透明な袋に個包装されており、錆防止の対策がとられたのだと感心しました。ありがとうございました。

対象商品:
37006006
2024-02-27
用途:
申し訳ございません使用しません
エスジェイ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

間違えてのオーダーでしたので仕事上このサイズは数本有りますので使用していません。申し訳ございません

対象商品:
37005981
2022-08-27
用途:
ワゴンR のベルト交換

ワゴンR のベルト交換を行おうと調べると、ボルトが固く締められている力が必要だとする記事が多かった。
 そこで力を入れやすいよう長いレンチを購入することにした。本当は更に長いものをと探したが、ストレートだったり高価だったりしたので、これにした。
 作業を終えての感想としては、更に長い方が良いと思った。私の場合はパイプを延長して何とか緩められた。

対象商品:
37005936
2022-06-21
用途:
農業機器のメンテナンス
農・林・水産業

長めのレンチが欲しくて、購入しました。TONEさんの工具は使い易くて、良いです♪

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする