PW100 ピンスパナ(口開き:18〜100) スーパーツール 37008587 PW100 ピンスパナ(口開き:18〜100) スーパーツール 37008587 PW100 ピンスパナ(口開き:18〜100) スーパーツール 37008587 PW100 ピンスパナ(口開き:18〜100) スーパーツール 37008587

ピンスパナ(口開き:18〜100)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード37008587 品番PW100
参考基準価格(税別)¥12,820 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

ピン穴付き丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。
柄部の後部回転部分への打撃ショック(片手ハンマー)による使用可能設計です。

全長(mm)250 付属品ピン(5×7、6×8)各2本1組 トラスコ品番294-2925 質量(g)600 商品構成単品 ピン径(Φmm)5×7・6×8 適合寸法(mm)18〜100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37008587
2026-01-17
用途:
油圧シリンダーのオーバーホール
小村工房 様

しっかりとした作りで、ハンマーで叩く所があり、小刻みに叩くことで回すことができてオイルシールを交換することができました。爪も交換式で強度もありお勧めです。

対象商品:
37008587
2020-06-08
用途:
ベアリング交換時のリトレーナ外し
金融・保険業

使用ピン5ミリ広がり角度はダイヤル(ネジ式)で固定できる。締まりが強固な場合は、ハンマーで打ち込み可能 信頼できる工具

2人が参考にしています
対象商品:
37008587
2015-05-31
用途:
工作機械の整備

スピンドルの分解整備に使用しています。
今まで他社のものを使ってきましたが、ピンが折れやすい、その割に交換できない
本体強度が弱いなどいまひとつ使用に耐えうるものがありませんでした。
この製品は写真で見た目こそ弱そうな感じでしたが、実際触ってみると
かなりしっかりとした造りで堅牢です。ピンも折れにくい上交換も可能なので
長く使えると思われます。
開きをネジで調整する方式は操作感においても、又繰り返し使用の面からも
非常に使いやすいです。
ピン径が5mmからなので、3mmや4mmも対応できるラインナップが欲しいですし
実際発売されたらぜひ買いたいです。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする