薄口コンビネーションレンチ

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37009052 品番 TCW-13
参考基準価格(税別)¥2,740 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

鍛造品で強いです。
JIS規格品に比べ長く、スパナ部・めがね部ともに同じ厚さです。
めがね柄部の曲がり角度15度です。

二面幅(mm)13×13 全長(mm)210 質量(g)88 厚さ(mm)4.5 トラスコ品番325-8092

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-07
用途:
狭い平どり部の押さえに使用

シャフト部の平どり部に普通サイズでは入らない為に使用。重宝しています。

対象商品:
37009174
2023-12-17
用途:
農機整備
運輸・通信業

ダブルナットの抑え役として、ナット厚と大差ない厚みなので作業はしやすい。
ただ、工具表面の研摩仕上げが中途半端で見栄えは悪かったです。

対象商品:
37009235
2022-02-01
用途:
自転車の整備
ソラノマド合同会社 様 (サービス業)

自転車の整備に9ミリのレンチが必要になり購入しました。
薄型なので自転車のボルト、ナットに最適です。
ピカピカのメッキで仕上げは綺麗です。

対象商品:
37009174
2021-07-22
用途:
ブーツの交換
電気・ガス・熱供給・水道業

ドライブシャフトとボールジョイントの隙間が狭く、いろいろな方の意見を参考にしてこの商品を選びました。

1人が参考にしています
対象商品:
37009077
2021-09-06
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

薄くて持ちやすく、そして軽くて丈夫なのでおすすめです。

対象商品:
37009174
2021-06-09
用途:
プリウスのロアボールブーツのボルト脱着用
自動車・二輪車・自転車関連業

薄いので、少しの隙間にも入ります。大変便利で助かります。ウイングロード用も購入しようと思いましたが、22mmは設定がありませんでした。

対象商品:
37008991
2020-06-27
用途:
増し締め
建設業・工事業

他の薄口レンチより厚いですが長さと角度が他に無く一本あると便利です。

対象商品:
37009174
2022-10-05
用途:
エンドブーツ交換
その他業種

舐めました。ガッカリです。やはり固く閉まったナットには向いていないかな?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする