両口スパナ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37009357 品番 6M-13-14
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

高品質の冷間鍛造製です。
サイドオフセット15度のスリムなあごでタイトスペースでの使用性が向上しました。

二面幅(mm)13.0×14.0 全長(mm)168 質量(kg)0.073 トラスコ品番128-4231 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37009357
2021-01-08
用途:
小型除雪機のオーガ固定ボルト締め
農・林・水産業

ボルトのナットでサイズ違いの物を一緒に使用しているので、
一個ののスパナで作業でき作業効率がアップした。

1人が参考にしています
対象商品:
37009472
2019-04-13
用途:
建設機械、農機具の修理

丈夫につくれれているかんじがします。メッキもまずまずのしあがりです。

対象商品:
37009454
2013-12-20
用途:
クルマのメンテナンス

普段はコンビネーションレンチを使うのですが3,4サイズのナットを回す作業があり(メガネは不可)
両口スパナの購入を検討しました。
安くていい物をと探していた所モンキーレンチで有名なバーコを発見。
写真での仕上がりが良さそうだったので注文しました。
触った感想は表面の仕上げはファコムの様な感じです。
すこしサラサラしていて油分が付いていると滑りやすいかな〜と思いますが
薄さなどは少し薄めでいい感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
37009314
2015-03-22
用途:
アンテナ工事
あが問 様

F型接栓の締め付け用に購入しましたが、12で隙間が開きすぎてナメてしまいます。本スパナはアンテナ工事に向かないようです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする