CW-10 チェーンレンチ(チェーンストッパー付) HIT(ヒット) 37010531 CW-10 チェーンレンチ(チェーンストッパー付) HIT(ヒット) 37010531

チェーンレンチ(チェーンストッパー付)

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37010531 品番 CW-10
参考基準価格(税別)¥106,850 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

特許チェーンストッパー付安全チェーンレンチです。
パイプレンチの使えない場所でもチェーンが入れば連続作業ができます。本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し硬くヘタらず完全に機能を発揮します。
外れ止めの効果で連続繰り返し作業が安心してできます。

呼び寸法(くわえられる管)25〜250A 外径(mm)(くわえられる管)34〜267 チェーン長(mm)980 全長(mm)710 質量(kg)5.7 用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。 トラスコ品番292-8981

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37010671
2024-08-12
用途:
積載車の油圧シリンダーのシール交換
黒川農機サービス 様

カップをガッツリ噛んでくれます。
チェーンの外れ止めも使いやすくお気に入りの工具になりました。
流石HIT

対象商品:
37010635
2019-11-18
用途:
コアのチュウブ外しに

他社製品と比べチェーンストッパーがついていて
緩める最中に工具が落下しないので重宝している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/413/
2022-10-13

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする