曜日別特売
CW-3 チェーンレンチ(チェーンストッパー付) HIT(ヒット) 37010617

 

CW-3 チェーンレンチ(チェーンストッパー付) HIT(ヒット) 37010617
CW-3 チェーンレンチ(チェーンストッパー付) HIT(ヒット) 37010617

チェーンレンチ(チェーンストッパー付)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(mm)(くわえられる管)14~89
呼び寸法(くわえられる管)8~75A
全長(mm)290
内容量1個注文コード37010617品番CW-3
参考基準価格(税別)¥13,560販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

特許チェーンストッパー付安全チェーンレンチです。
パイプレンチの使えない場所でもチェーンが入れば連続作業ができます。本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し硬くヘタらず完全に機能を発揮します。
外れ止めの効果で連続繰り返し作業が安心してできます。

用途
ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
呼び寸法(くわえられる管)8~75A外径(mm)(くわえられる管)14~89チェーン長(mm)438全長(mm)290質量(kg)1.1トラスコ品番292-9015
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37010671
2024-08-12
用途: 積載車の油圧シリンダーのシール交換
黒川農機サービス

カップをガッツリ噛んでくれます。
チェーンの外れ止めも使いやすくお気に入りの工具になりました。
流石HIT

対象商品 : 37010635
2019-11-18
用途: コアのチュウブ外しに

他社製品と比べチェーンストッパーがついていて
緩める最中に工具が落下しないので重宝している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/413/
2022-10-13

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする