トップ工業
トップ工業の 水道・空調配管用工具
トップ工業の 配管用レンチ
トップ工業の モーターレンチ
縦型モーターレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
37010732
品番
TMW-400
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。
先端厚さ10mmと薄型です。
最大口開き(mm)
88
用途
狭い場所での配管継手の締め付け。
トラスコ品番
248-7713
全長(mm)
400
質量(kg)
1.26
口深(mm)
60