イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイスストレートシャンク
ストレートドリル セット
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本組)
注文コード
37011396
品番
D100-RS
参考基準価格(税別)
¥179,400
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
用途
被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金。
トラスコ品番
302-2561
セット内容
(mm):1.0〜10.0(0.1とび) 10.5〜13.0/(0.5とび) 10.9 11.9 12.9
材質
高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE
質量(kg)
2.84
シャンク形状
ストレートシャンク