イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイスストレートシャンク
ストレートドリル セット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(13本組)
注文コード
37011414
品番
D13-S
参考基準価格(税別)
¥11,310
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
用途
被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金。
トラスコ品番
302-2579
セット内容
(mm):1.5 2.0 2.5 3.0 3.2 3.5 4.0 4.5 4.8 5.0 5.5 6.0 6.5
材質
高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE
質量(kg)
0.38
シャンク形状
ストレートシャンク