イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイスストレートシャンク
ストレートドリル セット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(25本組)
注文コード
37011432
品番
D25-S
参考基準価格(税別)
¥53,540
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
用途
被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金。
トラスコ品番
302-2595
セット内容
(mm):1.0〜13.0(0.5とび)
材質
高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE
質量(kg)
1.44
シャンク形状
ストレートシャンク