ホーザン
ホーザンの 電設工事関連
ホーザンの 圧着工具
ホーザンの 圧着工具本体
圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
37011441
品番
P-75
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
成形確認機構付です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具
モノタロウ
¥
3,698
¥
4,068
税込
全長(mm)
270
用途
裸圧着スリーブ、裸端子用。
トラスコ品番
322-0010
質量(g)
390
適合サイズ(mm
2
)
1.25、2、5.5、8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表