BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
BAHCO(バーコ)の ニッパー
BAHCO(バーコ)の エレクトロニクスニッパー
精密エレクトロニクスニッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
37012464
品番
8160
参考基準価格(税別)
¥11,570
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
1%カーボン・クロム入りボール・ベアリングスティール製で優れた耐衝撃性があります。
通常使用でおよそ100万カット可能です。
全長(mm)
125.0
トラスコ品番
128-7460
質量(g)
88
刃先形状
薄刃
切断能力(Φmm) 鉄線
0.8
切断能力(Φmm) 銅線
0.4〜2.00