室本鉄工
室本鉄工の ペンチ/プライヤ/ニッパー
室本鉄工の ニッパー
室本鉄工の エンドニッパー
ミニチュアエンドニッパ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
37013042
品番
M16
参考基準価格(税別)
¥5,080
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
精密機器の組み立て・補修などに適しています。
クイキリ型のニッパです。奥深い個所の切断に最適です。
呼び寸法(mm)
115
全長(mm)
118
仕様
ソフトカバー付、ばね付、薄刃
トラスコ品番
239-8648
質量(g)
60
切断能力(Φmm) 鉄線
0.5
切断能力(Φmm) 銅線
0.8