鋭刃付強力ニッパ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37013121 品番 206S-200
参考基準価格(税別)¥6,060 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

軟鉄線・銅線・VA線・インシュロックの切断、電設関係に最適です。
刃部を鋭く研磨してあり、切り口がほぼまっすぐになります。

全長(mm)200 仕様ソフトカバー付、ばね付、鋭刃 トラスコ品番274-1601 質量(g)330 切断能力(Φmm) 鉄線2.6 切断能力(Φmm) 銅線3.5 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37013121
2020-04-23
用途:
製品のダボ取り

今まで古くからあるニッパを使ってましたが
かなり古く買い換えました。
素晴らしい切れ味、これなら早く買い換えればよかったと思いました。
ストレスフリーです。絶対おすすめです。

対象商品:
37013085
2020-04-26
用途:
機械の分解組み立てに使用
ナイトウ 様

まだ使用していませんが問題ないでしょう近いうち使用いたします

対象商品:
37013103
2014-09-17
用途:
端末

切れ味抜群
手に馴染む

1人が参考にしています
対象商品:
37013121
2013-01-23
用途:
職業なので電線を切ります。
加納電気工業株式会社 様 (建設業・工事業)

これは前から私のお気に入り道具です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする