曜日別特売
JDL-16.5 軸細正宗ドリル  13型 イシハシ精工 37013173

JDL-16.5 軸細正宗ドリル  13型 イシハシ精工 37013173
JDL-16.5 軸細正宗ドリル  13型 イシハシ精工 37013173

軸細正宗ドリル 13型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(mm)16.5
16.5
14.0
15.5
19.5
20.5
21.0
21.5
22.5
23.0
24.0
24.5
15.0
16.0
22.0
23.5
14.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
20.0
25.0
25.5
26.0
内容量1本注文コード37013173品番JDL-16.5
参考基準価格(税別)¥11,080販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

シャンク部は三面角で空転防止できます。
先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。

用途被削材:一般鋼、軟材。刃径(mm)16.5トラスコ品番104-0758質量(g)166材質高速度鋼全長(mm)140溝長(mm)85シャンク三面取シャンク径(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37013742
2022-02-06
用途: 機械加工時
株式会社エステー工業サービス業

この軸細正宗ドリルは刃先が長く何度でも刃先を調整することができるためとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする