室本鉄工
室本鉄工の ペンチ/プライヤ/ニッパー
室本鉄工の ニッパー
室本鉄工の 強力ニッパー
強力プラニッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37013182
品番
99SF-175
参考基準価格(税別)
¥6,780
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
太径に適したニッパです。
平刃タイプです。
刃のくい違い防止ストッパー付です。
全長(mm)
175
仕様
ストレート刃、ソフトカバー付、ばね付
トラスコ品番
327-3784
質量(g)
245
刃形
平刃
切断能力(mm)
(樹脂)Φ9
注意
※樹脂とは軟質樹脂のことで、アクリル、ガラス繊維等硬い樹脂の使用には適しません。