室本鉄工
室本鉄工の ペンチ/プライヤ/ニッパー
室本鉄工の ニッパー
室本鉄工の 強力ニッパー
強力プラニッパ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37013207
品番
99SF-200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
太径に適したニッパです。
平刃タイプです。
刃のくい違い防止ストッパー付です。
全長(mm)
200
仕様
ストレート刃、ソフトカバー付、ばね付
トラスコ品番
327-3792
質量(g)
320
刃形
平刃
切断能力(mm)
(樹脂)Φ10
注意
※樹脂とは軟質樹脂のことで、アクリル、ガラス繊維等硬い樹脂の使用には適しません。